Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Leistungsschalter Tmax, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 48 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 449 mm, unbestückt für den Einbau von 2 Leistungsschalter XT1, XT3, für Sammelschienensystem -polig, Bemessungsstrom In max. 250 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 500 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 215 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, Polzahl: 4, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 0, Geeignet für Leistungsschalter: true, Geeignet für Lasttrennschalter: false, Bemessungsbetriebsstrom: 250 A, Geeignet für Nullspannungsschalter: false, Geeignet für Umschalter: false, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MA290T | Ident Code: | 2CPX041417R9999 |
|