Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel NEOZED D01 16A/AC230V/400V 01720.150000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungssockel NEOZED D01 16A/AC230V/400V 01720.150000
Sicherungssockel NEOZED D01 16A/AC230V/400V 01720.150000
Artikel-Nr.:
     3517B-95185067
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J200660
EAN/GTIN:
     4086500011711
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d01 16a
sicherungssockel d01
sicherungssockel

Sicherungssockel NEOZED D01 16A/AC230V/400V 01720.150000

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Schnappbefestigung
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,344*
€ 86,384*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,12*
€ 98,39*
Frei Haus
ab € 81,33*
€ 102,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,77*
€ 113,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 100,554*
€ 123,954*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,39*
€ 117,0841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,89*
€ 115,2991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,12*
€ 109,6228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,12*
€ 107,2428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,12*
€ 92,9628
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01700.010000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01700.013000
ab € 0,37*
Zubehör
Mersen
01700.016000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
V200670
ab € 28,57*
Zubehör
Mersen
N222169
ab € 2,91*
Zubehör
Mersen
N218673
ab € 152,585*
Zubehör
Mersen
D01GR44V10
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.