Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungseinsatz NEOZED gR D01 AC440V 4A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D0-Sicherungseins.RECTICUR D01 gR 4A/440V D01GR44V4
D0-Sicherungseins.RECTICUR D01 gR 4A/440V D01GR44V4
Artikel-Nr.:
     3461-H4086500009275
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N218673
EAN/GTIN:
     4086500009275
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Das D-Sicherungssystem ist die erste Generation von Schraubensicherungssystemen in der deutschen DIN-Norm. Es wird immer noch in vielen Installationen verwendet. Dieses D-System umfasst die Größen DII, DIII, DIV, DV. Das Sicherungssystem D0 ist das modernste Schraubensystem der deutschen DIN-Norm. Dieses System umfasst die Größen D01, D02 und D03. Diese ultraschnell wirkenden D & D0-Bereiche gR sind dem Halbleiterschutz in Anwendungen gewidmet, in denen Sicherungseinsätze für nicht geschulte Personen zugänglich sind und auch von diesen geändert werden können. Sie dienen zum Schutz von Bauteilen wie Dioden, Thyristoren oder AC / DC-Motorantriebe. Das R steht für das englische Wort Rectifier. D & D0-Sicherungseinsätze sind im Nennstrombereich von 2A bis 200A erhältlich. IEC 60 269-4, DIN EN 60269-4 (VDE 0636-4), DIN VDE 0636-4 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed, mersen neozed, D01GR44V4, N218673, D0-Sicherungseinsatz, D00-Sicherung, D00Sicherung, D01-Sicherung, D01Sicherung, D02-Sicherung, D02Sicherung, D03-Sicherung, NEOZED, Schmelzsicherung, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,595*
€ 184,005*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,60*
€ 194,59*
Frei Haus
ab € 180,53*
€ 215,20*
Frei Haus
ab € 186,00*
€ 221,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,29*
€ 222,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,59*
€ 231,5621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,11*
€ 230,9909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,24*
€ 221,6256
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 181,59*
€ 216,0921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,94*
€ 210,5586
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,60*
€ 187,544
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.