Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstossschalter LED 24VAC/16A/2S Z-SB24/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstossschalter LED 24VAC/16A/2S Z-SB24/SS
Stromstossschalter LED 24VAC/16A/2S Z-SB24/SS
Artikel-Nr.:
     3517B-95189062
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265302
EAN/GTIN:
     4015082653026
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Stromstossschalter LED 24VAC/16A/2S Z-SB24/SS

Stromstossschalter mit schaltbarer LED, Steuerspannung 24V 50Hz, Funktion: 2 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 30,18*
€ 38,01*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 30,40*
€ 38,42*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 30,70*
€ 38,63*
1
€ 6,90*
ab € 31,20*
€ 39,54*
1
€ 3,90*
ab € 31,66*
€ 40,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.