Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimedia-Kleinverteiler AMIGO 3-reihig, AP A36ATM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimedia-Kleinverteiler AMIGO 3-reihig, AP A36ATM
Multimedia-Kleinverteiler AMIGO 3-reihig, AP A36ATM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95194868
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     A36ATM
EAN/GTIN:
     4015153698987
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 3 reihig
unterputzverteiler

Multimedia-Kleinverteiler AMIGO 3-reihig, AP A36ATM

Multimedia-KleinverteilerAufputz,mit Mediatür,1,Reihe Patch Panel für 12xKeystone Module,2,+ 3,Reihe Montageplatte gelocht,für Telekommunikations-Geräte,3-fach Schutzkontaktsteckdose (Typ F),Mediatür oben und unten geschlitzt,Abmessungen BxHxT (mm) 300 x245 x106,TE je 18mm 36/42,Reihen 1,Multimedia-KleinverteilerAufputz,mit Mediatür,BaureiheA,ATL /A,ATM,Schutzart: IP30,Verteiler-BodenplatteAus Kunststoff,serienmäßig,sowie Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen,Vorprägungen für Kabelkanäle,Patch Panel 12-fach,aus Stahlblech,Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß),Gehäuse inkl,Tür (wahlweise mit Lüftungstür Typ ,TL,Mediatür Typ ,TM oder Volltür fürAPZ-Anwendungen),Mit Montageplatte gelocht für Telekommunikations-Geräte,Mit 3-fach Schutzkontaktsteckdose (Typ F),Mit Kabelabfangschiene zur Fixierung der Zu- undAbgangsleitungen,Mit Kabelhalter,BaureiheA,APZ,DIN Hutschiene,RJ45-Buchse,GeschlosseneAbdeckung und Volltür,
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: abn unterputzverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,36*
€ 165,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,46*
€ 166,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,13*
€ 167,66*
Frei Haus
ab € 141,00*
€ 173,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 197,76*
€ 240,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.