| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5194243 Herst.-Nr.: A36ATM EAN/GTIN: 4015153698987 |
| |
|
| | |
| AMIGO System Multimedia-Kleinverteiler, AP, mit Mediatür Verteiler-Bodenplatte aus Kunststoff, mit Mediatür serienmäßig, sowie Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen, Vorprägungen für Kabelkanäle Patch Panel 12-fach, aus Stahlblech, mit Montageplatte gelocht für Telekommunikations-Geräte, mit 3-fach Schuko-Steckdose, mit Kabelabfangschiene zur Fixierung der Zu- und Abgangsleitungen, mit Kabelhalter, Schutzart: IP30, Farbton: Ral 9016, verkehrsweiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,42* | € 162,96* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 135,01* | € 163,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,29* | € 165,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,72* | € 169,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,13* | € 171,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|