Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat 10kA 20A B 3p+N (4p) S203M-B20NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS273103R0205 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273103R0205 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273103R0205 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     3517B-95199908
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273103R0205
EAN/GTIN:
     4016779549783
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat 10kA 20A B 3p+N (4p) S203M-B20NA

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 38,01*
€ 55,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,91*
€ 88,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,95*
€ 105,13*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,79*
€ 106,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 94,06*
€ 114,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,63*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,26*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 257,28*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,24*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 8,77*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,60*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,19*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,11*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,85*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 215,97*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,17*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 39,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.