Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichttaster IR-Z/49/116 RL28-8-H-2000#421276


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex-Lichttaster IR-Z/49/116 RL28-8-H-2000#421276
Reflex-Lichttaster IR-Z/49/116 RL28-8-H-2000#421276
Artikel-Nr.:
     3517B-95200356
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     421276
EAN/GTIN:
     4050143054572
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflex-Lichttaster IR-Z/49/116 RL28-8-H-2000#421276

Tastbereich: 20 ... 2000 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht , 880 nm, Signalausgang: 1 NPN, 1 PNP gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, umschaltbar (Dabei ist der eine H/D-Umschalter nur dann in Funktion, wenn sich der jeweils andere in der Stellung "
dunkelschaltend"
befindet.
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
ja
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 308,27*
€ 340,66*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,61*
€ 341,21*
Frei Haus
ab € 311,51*
€ 344,10*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 313,91*
€ 345,33*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 305,36*
€ 346,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,66*
€ 405,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,29*
€ 389,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
405584
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.