Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke f.:1500Hz,IP65,PNP BGL 80A-001-S49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabellichtschranke f.:1500Hz,IP65,PNP BGL 80A-001-S49
Gabellichtschranke f.:1500Hz,IP65,PNP BGL 80A-001-S49
Artikel-Nr.:
     3517B-95211679
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BGL0023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor

Gabellichtschranke f.:1500Hz,IP65,PNP BGL 80A-001-S49

Unsere Gabellichtschranken mit Sender und Empfänger in einem Gehäuse sind bereits justiert. Das reduziert Ihren Aufwand, spart wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme und unterstützt einen zuverlässigen Prozess. In punkto Genauigkeit sind die Gabellichtschranken von Balluff unerreicht. Unser umfassendes Portfolio bietet zuverlässige Lösungen. Auch für besondere Applikationen wie z.
Weitere Informationen:
Gabeltiefe:
54 mm
Gabelbreite:
80 mm
Max. Schaltabstand:
80 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.