Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Motor 2,8-4A 3RV2011-1EA20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Schaltbild
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     3517B-95237283
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV20111EA20
EAN/GTIN:
     4011209724280
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter

Leistungsschalter Motor 2,8-4A 3RV2011-1EA20

Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 2,8...4 A N-Auslöser 52 A Federzuganschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2,8..4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
52 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,10*
€ 50,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,60*
€ 54,55*
5 Tage
11
€ 6,95*
ab € 41,63*
€ 54,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,79*
€ 54,66*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 44,58*
€ 57,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 2,09*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 28,48*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
ab € 24,97*
Zubehör
Siemens
3RV29012E
ab € 5,24*
Zubehör
Siemens
3RV29012A
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29012B
ab € 5,32*
Zubehör
Siemens
3RV29012C
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,53*
Zubehör
Siemens
3RA29081A
ab € 6,12*
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 30,88*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 37,91*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 36,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.