| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95238246 Herst.-Nr.: E6120038 EAN/GTIN: 4050528030955 |
| |
|
| | |
| Lufterhitzer-Thermostat 8...30K,TW/STB,350mm JTL-8 NR Minimal- oder Maximalthermostat zur Zuluftüberwachung und Ventilatorregelung in Lüftungs- und Klimaanlagen. Bauartgeprüft durch TÜV nach DIN EN 14597. Für Warmlufterhitzer nach DIN 4794. Fühlerbruch: Bei Fühlerbeschädigung oder Fühlerbruch öffnen die Kontakte 1 und 4 des Ventilators. Eigensicherheit/Kälteschutz: Die Geräte sind eigensicher, d. h. bei Verlust des Fühlermediums z. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | ja | Geeignet als 2 Punktregler: | nein | Geeignet als Begrenzer: | ja | Max. Betriebstemperatur: | 80 °C | Schaltdifferenz der Temperatur: | 8 °C | Geräteausführung: | Aufbaugerät | Mediumtemperatur: | 200 °C | Ausführung des Sensors: | Kapillarrohr | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 241,44* | € 289,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 241,46* | € 289,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,37* | € 294,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,26* | € 297,34* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 251,40* | € 299,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|