Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95242675 Herst.-Nr.: LC1D183B7 EAN/GTIN: 3389110803617 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz 3-polig, 1S, 1Ö LC1D183B7 Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 7.5 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 18 A, Spule 24 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x99x86 mm, Gewicht 0,33 kg. Kategorie AC-3, AC-4, AC-1. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Federzuganschluss | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 440 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 440 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 32 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 18 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,57* | € 42,75* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,66* | € 46,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,16* | € 46,72* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,27* | € 47,12* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,88* | € 47,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|