Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millivolt-Messumformer Konf.If 857-819


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Millivolt-Messumformer Konf.If 857-819
Millivolt-Messumformer Konf.If 857-819
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95248993
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-819
EAN/GTIN:
     4045454665975
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Netztrafo
Netztransformator

Millivolt-Messumformer Konf.If 857-819

Spannungsmessumformer
bipolares Spannungseingangssignal
Strom- und Spannungsausgangssignal
Konfiguration per Software
Versorgungsspannung DC 24 V
6 mm Baubreite
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
16,8..31,2 V
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 135,18*
€ 148,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,03*
€ 149,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,15*
€ 155,07*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,31*
€ 159,83*
Frei Haus
ab € 148,36*
€ 161,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.