Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 26.04.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-95249163
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     260482300000
EAN/GTIN:
     8012823238258
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 230v finder

Stromstoßschalter 26.04.8.230.0000

Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 800 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus aus/an an/aus an/an aus, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 230 V AC, 4,5 VA, 6250 Ohm, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
Unterputz
Einbautiefe:
22 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Versorgungsspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais finder, stoßrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 9,55*
1
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 10,68*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,62*
€ 10,68*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 10,88*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02600
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.