Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringinitiator PVC-Kabel,2m,NAMUR RC10-14-N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringinitiator PVC-Kabel,2m,NAMUR RC10-14-N0
Ringinitiator PVC-Kabel,2m,NAMUR RC10-14-N0
Artikel-Nr.:
     3517B-95252296
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     095912
EAN/GTIN:
     4050143000562
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Ringinitiator PVC-Kabel,2m,NAMUR RC10-14-N0

Innendurchmesser: 10 mm, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Betriebsspannung: 5 ... 25 V, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
32,5 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 89,12*
€ 103,47*
Frei Haus
ab € 86,41*
€ 103,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,79*
€ 106,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,17*
€ 106,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,70*
€ 106,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.