Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck/Printrel.24VDC 2W 8A Raster 5mm 40.52.9.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-95254565
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405290240000
EAN/GTIN:
     8012823240435
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Steck/Printrel.24VDC 2W 8A Raster 5mm 40.52.9.024.0000

Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 24 V DC, 0.65 W, 900 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
134
1
€ 6,40*
ab € 1,85*
€ 2,49*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,93*
€ 2,60*
3
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 2,80*
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,80*
1
€ 3,90*
ab € 2,19*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,56*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,46*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,61*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,78*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,34*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,17*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,59*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,28*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.