| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95255898 Herst.-Nr.: GJL1201330R0012 EAN/GTIN: 4013614148415 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter 2Ö f.VB CAF6-02N Der 2-polige Hilfskontaktblock CAF6-02N mit 2Ö eignet sich zum frontseitigen Aufschrauben an 3-polige Kleinschütze der Baureihe B/BC6 und B/BC7 und Wendeschütze der Baureihe VB/VBC6 und VB/VBC7 mit einem integrierten Öffnerhilfskontakt und Schraubanschluß. Nicht zulässig bei den Typen TBC, B6S- u B7S-Interface Kleinschütze. Der seitliche CA6 und der frontseitige CAF6 dürfen nicht gleichzeitig installiert sein. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 4 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | Frontbefestigung | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 3,86* | € 5,70* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,49* | € 6,61* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,03* | € 7,32* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,09* | € 7,39* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 5,29* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|