Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktives AS-i Modul 4A AC2252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktives AS-i Modul 4A AC2252
Aktives AS-i Modul 4A AC2252
Artikel-Nr.:
     3517B-95258911
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2252
EAN/GTIN:
     4021179003407
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

Aktives AS-i Modul 4A AC2252

Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul, Tragschienenmontage, 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 50 mA, Transistor PNP Combicon Anschluss, Combicon, Module anreihbar , Adressierbuchse , Version 2.1, Werkstoff Gehäuse: PA
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
10..30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 114,22*
€ 128,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,56*
€ 128,29*
Frei Haus
ab € 119,36*
€ 133,50*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,32*
€ 133,67*
Frei Haus
ab € 119,11*
€ 137,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.