Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzabdeckung für CI44 GA-1-I44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95261539
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     025026
EAN/GTIN:
     4015080250265
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Berührungsschutz
Sicherungslasttrenner
eaton berührungsschutz

Berührungsschutzabdeckung für CI44 GA-1-I44

Berührungsschutzabdeckung für Reitersicherungsgeräte im CI Gehäuse, verwendbar für RS 3-50 und GSTA1 in kombination mit Adapterplatte A-GSTA1/... in CI44 , Haltersatz AH-GA immer mit bestellen, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
50 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 46,29*
€ 59,53*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 48,02*
€ 60,94*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 50,57*
€ 64,73*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 53,73*
€ 67,08*
1
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 67,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002218
ab € 128,03*
Zubehör
Eaton
002245
ab € 190,69*
Zubehör
Eaton
034138
ab € 120,00*
Zubehör
Eaton
038555
ab € 140,61*
Zubehör
Eaton
036182
ab € 109,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.