Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme f. CU 12x5 K12X5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95261585
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002281
EAN/GTIN:
     4015080022817
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme f. CU 12x5 K12X5-1

Sammelschienenklemmen, für Sammelschienegehäuse CI, Anschluss Band- oder Rundleiter, verwendbar für Sammelschienen Cu 12x5, Anschlussquerschnitt Bandleiter=3x9x0.8Anschlussquerschnitt Rundleiter=16-35 oder 16-25qmm, Bemessungsbetriebsstrom Ie=100A,
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
25 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 6,66*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,178*
€ 6,828*
10
Frei Haus
ab € 5,404*
€ 7,074*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,59*
€ 7,30*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,828*
€ 8,12532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,528*
€ 7,76832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,098*
€ 7,25662
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,178*
€ 6,16182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.