Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 0,6A-1,0A,1S1Ö ZE-1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95265077
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014376
EAN/GTIN:
     4015080143765
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzrelais 0,6A-1,0A,1S1Ö ZE-1,0

Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZE für Kleinschütze, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILEM, DIULEM/21/MV, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
0,59999999..1 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 4,98*
ab € 25,31*
€ 33,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,64*
€ 33,47*
1 Tag
17
€ 4,99*
ab € 29,21*
€ 37,44*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 29,38*
€ 37,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,88*
€ 38,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010496
ab € 30,42*
Zubehör
Eaton
014754
ab € 23,65*
Zubehör
Eaton
051596
ab € 22,23*
Zubehör
Eaton
051603
ab € 23,42*
Zubehör
Eaton
051606
ab € 22,03*
Zubehör
Eaton
051612
ab € 23,34*
Zubehör
Eaton
051627
ab € 23,38*
Zubehör
Eaton
051637
ab € 23,96*
Zubehör
Eaton
051642
ab € 30,63*
Zubehör
Eaton
051646
ab € 30,69*
Zubehör
Eaton
051649
ab € 30,77*
Zubehör
Eaton
051789
ab € 23,39*
Zubehör
Eaton
051791
ab € 23,57*
Zubehör
Eaton
079642
ab € 30,45*
Zubehör
Eaton
079680
ab € 31,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.