Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz 5,5kW/400V,AC DIULM12/21(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95266084
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278111
EAN/GTIN:
     4015082781118
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Wendeschütz

Wendeschütz 5,5kW/400V,AC DIULM12/21(230V50HZ)

Wendeschützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubehör: Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 12 A, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
6
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,62*
€ 96,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,67*
€ 99,30*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 90,85*
€ 103,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,35*
€ 107,13*
Frei Haus
ab € 94,60*
€ 107,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136482
ab € 69,73*
Zubehör
Eaton
278433
ab € 28,67*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,63*
Zubehör
Eaton
278434 ZB12-0,6
ab € 27,24*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,72*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
281210 DILM12-XSPV240
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.