Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 2S2Ö 400V 50/60HZ CA2KN22V7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschütz 2S2Ö 400V 50/60HZ CA2KN22V7
Hilfsschütz 2S2Ö 400V 50/60HZ CA2KN22V7
Artikel-Nr.:
     3517B-95292804
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2KN22V7
EAN/GTIN:
     3389110481389
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hilfsschütz
Hauptschütz

Hilfsschütz 2S2Ö 400V 50/60HZ CA2KN22V7

Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,81*
€ 27,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,84*
€ 29,08*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,33*
€ 29,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,45*
€ 31,22*
€ 3,90*
ab € 25,49*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.