Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät 16E/A 24VDC FX3U-16MR/DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 16E/A 24VDC FX3U-16MR/DS
Grundgerät 16E/A 24VDC FX3U-16MR/DS
Artikel-Nr.:
     3517B-95299196
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u cpu

Grundgerät 16E/A 24VDC FX3U-16MR/DS

SPS, FX3U Grundgerät DC 24 V
8 Eingänge DC 24 V
8 Relaisausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Relaisausgänge:
8
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,065 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 392,65*
€ 456,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 394,18*
€ 456,84*
Frei Haus
ab € 397,79*
€ 460,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 421,81*
€ 488,83*
€ 5,95*
ab € 463,94*
€ 539,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,25*
€ 542,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,22*
€ 541,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,37*
€ 513,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,94*
€ 498,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,65*
€ 467,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.