Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät 16E/A 24VDC FX3U-16MR/DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 16E/A 24VDC FX3U-16MR/DS
Grundgerät 16E/A 24VDC FX3U-16MR/DS
Artikel-Nr.:
     6012C-95299196
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u-serie

Grundgerät 16E/A 24VDC FX3U-16MR/DS

SPS, FX3U Grundgerät DC 24 V
8 Eingänge DC 24 V
8 Relaisausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Relaisausgänge:
8
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,065 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,59*
€ 458,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 392,64*
€ 459,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 395,56*
€ 463,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 419,12*
€ 491,25*
€ 5,95*
ab € 463,61*
€ 542,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,12*
€ 551,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,02*
€ 549,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,63*
€ 518,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,26*
€ 504,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,56*
€ 470,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.