| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95363509 Herst.-Nr.: GHQ6301901R0001 EAN/GTIN: 4012233802302 |
|
|
| | |
| Busanschlußklemme BUSKLEMME Für den Anschluss der Busgeräte an ABB i-bus® sowie das Durchschleifen oder Verzweigen der Busleitung. Erhältlich in schwarz/rot als Busanschlussklemme und in weiß/gelb als Anschluss-klemme. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung: | Busanschlussklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,95* | € 1,23* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,01* | € 1,30* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,04* | € 1,34* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,06* | € 1,37* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,95* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|