Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95374688 Herst.-Nr.: 116900 EAN/GTIN: 4010337042341 |
| |
|
| | |
| LED-Orientierungsleuchte 230VAC RGB 116900 LED-Orientierungsleuchte 230 V~ RGB - LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich. - Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen. - Als Leuchtmittel werden RGB-LEDs eingesetzt. - Über einen Steuereingang können nacheinander die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün und Orange eingestellt bzw. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Stromart: | AC | Schutzart (IP): | IP20 | Kalottenfarbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 55,71* | € 70,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,97* | € 72,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,81* | € 73,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 59,09* | € 73,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 59,48* | € 74,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|