Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Orientierungsleuchte 230V System 55 E22 116900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3035450
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     116900
EAN/GTIN:
     4010337042341
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
gira orientierungsleuchte led
LED-Orientierungsleuchte 230 V~ RGB - LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich. - Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen. - Als Leuchtmittel werden RGB-LEDs eingesetzt. - Über einen Steuereingang können nacheinander die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün und Orange eingestellt bzw. ein kontinuierlicher Farbdurchlauf über das gesamte Farbspektrum (ca. 5 min) gestartet werden. - Durch ein Stoppen an entsprechender Stelle ist so jeder gewünschte Farbton einstellbar. - Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden. - In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt. - Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de . Es liegt der LED-Orientierungsleuchte eine Edelstahllamelle zur Lichtstreuung (Verringerung der Blendung) bei. Nennspannung: 230 V, Stromart: AC, Kalottenfarbe: sonstige, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
116900
Weitere Suchbegriffe: orientierungsleuchte gira, orientierungsleuchten led, Pollerleuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 57,67*
€ 72,83*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 59,09*
€ 74,43*
€ 5,00*
ab € 59,92*
€ 75,38*
€ 3,50*
ab € 60,68*
€ 76,23*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 61,47*
€ 77,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.