Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 3A 8340-G211N1F1A4H1-3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95455219
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     8340-G211-N1F1-A4H111-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter eta
schutzschalter

Schutzschalter 3A 8340-G211N1F1A4H1-3A

Leitungsschutzschalter bewahren Menschen und Gebäude vor gefährlichen Stromschlägen und Feuer, ETA Schutzschalter 3A 8340-G211-N1F1-A4-H1 ist dafür eine gute Wahl. 3 A werden hier dauerhaft durchgelassen, mit 1 Polen.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
57,5 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,10*
€ 72,72*
Frei Haus
ab € 57,80*
€ 74,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.