Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 2.5-5mm,4.2mm CLI C 1-3#1568251735


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95466541
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251735
EAN/GTIN:
     4032248543052
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 2.5-5mm,4.2mm CLI C 1-3#1568251735

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,19*
€ 25,16*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,31*
€ 25,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,96*
€ 26,17*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,25*
€ 26,50*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,85*
€ 27,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.