Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz DILH600-S/22 #197909


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95467702
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197909
EAN/GTIN:
     4015081954285
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz eaton

Leistungsschütz DILH600-S/22 #197909

Leistungsschütz, Applikation: Netzschütz für ohmsche Verbraucher ab 1000 A, AC-1 Schütze größer 1000 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 850 A, gekapselt: Ith= 600 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 1735 A, verwendbar für: DILH800-XHI , Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
220..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
220..240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
850 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.049,01*
€ 2.151,11*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.036,88*
€ 2.152,04*
Frei Haus
ab € 2.054,32*
€ 2.172,20*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.058,35*
€ 2.179,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.077,51*
€ 2.182,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,11*
€ 2.559,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.134,65*
€ 2.540,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.080,84*
€ 2.476,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.051,13*
€ 2.440,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.049,01*
€ 2.438,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
197919
ab € 45,65*
Ähnlich
Eaton
199559
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.