Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 2-polig DILH800-XHI11-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95467711
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199559
EAN/GTIN:
     4015081982530
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner

Hilfsschalterbaustein 2-polig DILH800-XHI11-SA

DILH800-XHI11-SA_Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 10 A, 1 S, 1 Ö, Seitenanbau, Schraubklemmen, DILH600 - DILH800
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
94 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,83*
€ 18,17*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,69*
€ 19,41*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,78*
€ 20,91*
€ 3,90*
ab € 15,66*
€ 22,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 22,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
197908 DILH600-S/22(110-120V50/60HZ)
ab € 1.923,06*
Ähnlich
Eaton
197909 DILH600-S/22(220-240V50/60HZ)
ab € 1.953,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.