Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 BK 1240001/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 BK 1240001/500
Artikel-Nr.:
     3517B-95694881
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1240001/500
EAN/GTIN:
     4044776766469
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 BK 1240001/500

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X16 BK 500 M
Einzelader
1X16
schwarz
U0/U: 450/750 V
elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
-55°C - 125°C
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen
Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau
Wärmebehandlungsanlagen, Druckgießtechnik, Wärme- und Kältetechnik
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
Zum Konfektionieren von Kabelbäumen und zum Verdrahten bei der Schaltschrankinstallation
Nutzen: Reduktion der Brandfortleitung, Rauchgasdichte und deren Toxizität im Brandfall
Sicherheit in Bereichen mit hoher Personenkonzentration
Zertifiziert für maritimen Einsatz
Minimierung von Brandfolgeschäden an Gebäuden und Betriebsmitteln durch toxische Säurebildung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.711,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 5,42232* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.932,05*
€ 3.489,1395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.897,74*
€ 3.448,3106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.796,02*
€ 3.327,2638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.745,35*
€ 3.266,9665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.711,16*
€ 3.226,2804
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,73*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.