Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160N 160A C16N47E160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95760518
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C16N47E160
EAN/GTIN:
     3606481994523
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160N 160A C16N47E160

Der ComPacT NSX160N ist ein kompletter 4P3D Kompaktleistungsschalter, der zur Optimierung des Platzes und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Spezialanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 50kA rms bei 415VAC 50/60Hz. Die Betriebsspannung beträgt 440 V AC 50/60 Hz. Dieses Produkt enthält einen elektronischen MicroLogic 7.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
94,5..1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..2400 A
Verlustleistung:
46,9 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.913,98*
€ 2.099,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.896,23*
€ 2.100,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.928,35*
€ 2.118,99*
Frei Haus
ab € 1.936,72*
€ 2.119,86*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.011,84*
€ 2.188,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.099,61*
€ 2.498,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.082,21*
€ 2.477,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.000,02*
€ 2.380,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.954,20*
€ 2.325,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.913,98*
€ 2.277,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
LV429387
ab € 50,63*
Ähnlich
Schneider Electric
29452
ab € 18,04*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429518
ab € 11,34*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429434
ab € 262,79*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429407
ab € 69,01*
Ähnlich
Schneider
LV429354T
ab € 89,77*
Ähnlich
Schneider
LV429371T
ab € 26,07*
Ähnlich
Schneider
LV429454
ab € 40,01*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429369T
ab € 94,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.