| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-29452 Herst.-Nr.: 29452 EAN/GTIN: 3303430294528 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter mit 1 Kontakt, Ith 5A (380/440V AC) Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 2 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Seitenanbau | Ausführung: | integrierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, Schalter, Kontakt, Steuerung, Zubehör, Steuerungszubehör, Leistungsschalterzubehör, Compact, NSX, Wechsler, elektrisches Zubehör, Netzumschalter, Ferngesteuerter Netzumschalter, SAP, in SAP-Ausführung |
| | |
| |