| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95760789 Herst.-Nr.: LV480806 EAN/GTIN: 3606481165688 |
| |
|
| | |
| Sicherungslasttrenn- schalter ISFT400 3P LV480806 Sicherungslasttrennschalter ISFT400 3P Anschluss M10 Montageplatte. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 80 kA | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 15,2 kA | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH2 | Polzahl: | 3 | Mit Sicherungsüberwachung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 125,25* | € 147,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 128,56* | € 150,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,04* | € 151,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,98* | € 152,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 134,49* | € 157,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|