Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5x8 schwarz iso. 184466


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 184466 Elektrischer Kontakt
Cimco 184466 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517B-95801042
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184466
EAN/GTIN:
     4021103844663
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...

Aderendhülse 1,5x8 schwarz iso. 184466

Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 1
Querschnitt: 1,5 mm², Länge: 14 mm
Isolationsfarbe: schwarz
VE/Stck.: 500.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
14 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00954*
€ 0,01352*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00994*
€ 0,0141*
7 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0146*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01221*
€ 0,01721*
30 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01269*
€ 0,01789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01398*
€ 0,01664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00994*
€ 0,01183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
184460
ab € 0,00958*
Ähnlich
Cimco
18 4462
ab € 0,00956*
Ähnlich
Cimco
184464
ab € 0,00956*
Ähnlich
Cimco
184468
ab € 4,332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.