Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring M40 FD-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsring M40 FD-M40
Dichtungsring M40 FD-M40
Artikel-Nr.:
     3517B-95853299
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     FD-M40
EAN/GTIN:
     4024092116988
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Dichtungsring M40 FD-M40

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
45,5 mm
Innendurchmesser:
38,2 mm
Stärke:
1 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,2496*
€ 0,3396*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2511*
€ 0,3411*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,292*
€ 0,392*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2496*
€ 0,29702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.