Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring 7,5x10x12,5 313 UG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtring 7,5x10x12,5 313 UG
Dichtring 7,5x10x12,5 313 UG
Artikel-Nr.:
     3517B-95853640
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     313 UG
EAN/GTIN:
     4024092042898
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 13x18x1

Dichtring 7,5x10x12,5 313 UG

Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
18,3 mm
Innendurchmesser:
12,5 mm
Stärke:
6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
13,5
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, jacob dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,79*
€ 14,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,62*
€ 14,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,04*
€ 17,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.