Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch dünnw 39/13 mm, grün-gelb GTI 3000 gg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch dünnw 39/13 mm, grün-gelb GTI 3000 gg
Warmschrumpfschlauch dünnw 39/13 mm, grün-gelb GTI 3000 gg
Artikel-Nr.:
     3517B-95859753
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099241
EAN/GTIN:
     8712403568132
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3m
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch dünnw 39/13 mm, grün-gelb GTI 3000 gg

3M Schrumpfschlauch GTI-3000 ist für eine schnelle und einfache Identifizierung der Ader farbcodiert. Dieser spaltfeste Schlauch wird als schrumpffähige, elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder -abschlüssen verwendet. Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 3:1 sind mechanisch zäh, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss. Er ist ideal als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1,1 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Farbe:
mehrfarbig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,73*
€ 13,76*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,64*
€ 13,97*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,92*
€ 14,03*
6 Tage
29
1
€ 6,95*
ab € 9,82*
€ 14,15*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.