Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Warmschrumpfschlauch, duennwandig, ohne Schmelzkleber, 39/13mm 3:1, gruen-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Gelb-Grün, 39/13 mm, 1 m
3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Gelb-Grün, 39/13 mm, 1 m
Artikel-Nr.:
     4792-40134146
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099241
EAN/GTIN:
     0638060414231
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün
Der 3M Warmschrumpfschlauch GTI 3000 bietet exzellente Werte für vielfältige Anwendungen in Industrie und Handwerk. Dabei ermöglicht er sowohl eine sichere elektrische Isolierung als auch mechanischen Schutz. Durch den großen Durchmesserbereich lassen sich alle Anwendungsbereiche mit wenigen Schläuchen abdecken. Das Haupteinsatzgebiet ist die elektrische Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen bei Kabeln und Leitungen. Der Warmschrumpfschlauch zeichnet sich durch einen schnellen Schrumpf aus, dabei beträgt die Schrumpfrate drei zu eins. Er ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Er ist RoHS konform und einsetzbar in einem Temperaturbereich von 55 °C bis +135 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung:
dünnwandig
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: GTI3000-39/13GYS, GTI30003913GYS, 7000099241, Dünnwandig, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, GTI, GTI-3000 Schrumpfschlauch, GYS, HSR, Meter, Meterware, Meterwaren, Montagezubehör, Polyolefin-Schrumpfschlauch, Schrumpf, Schrumpfschlaeuche, Schrumpfschläuche, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschläuche, Wärmeschrumpfschlauch, duennwandig, farbig, farbige, 0304208, 304208
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,72*
€ 13,82*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,63*
€ 14,03*
1
€ 5,46*
ab € 9,91*
€ 14,09*
Lager 4792
11
1
€ 6,95*
ab € 9,81*
€ 14,21*
1 Tag
23
1
€ 5,90*
ab € 10,17*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.