Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturband No. 72 0.75x25x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CellPack
CellPack
Artikel-Nr.:
     3517B-95861886
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125587
EAN/GTIN:
     4010311055695
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Reparaturband

Reparaturband No. 72 0.75x25x10

Reparaturband. Anwendungsgebiete: Reparatur von Mantelschäden. Eigenschaften: Selbstverschweißend, absolut feuchtigkeitsdicht, sehr gute elektrische Eigenschaften, hohe Zugfestigkeit. Lieferumfang: Reparaturband.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
10 m
Doppelseitig:
ja
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,04*
€ 21,58*
€ 4,00*
ab € 16,01*
€ 21,79*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,17*
€ 21,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,23*
€ 23,27*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.