Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 125587 Reparaturband No. 72 Schwarz (L x B) 10m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X771491
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125587
EAN/GTIN:
     4010311055695
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Reparaturband

Features:
Schwarz
(L x B) 10 m x 25 mm
Selbstverschweißend, Feuchtigkeitsbeständig, Hohe Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend + Feuchtigkeitsbeständig + Hohe Reißfestigkeit
Serie:
No. 72
Typ:
125587
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
Polyisobutylen (PIB)
Dicke:
0.75 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.75 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Reparaturband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,04*
€ 21,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,01*
€ 21,79*
€ 5,00*
ab € 16,17*
€ 21,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,23*
€ 23,27*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.