Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmengehäuse RKKi 4/15-15x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3517B-95863044
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     63240401
EAN/GTIN:
     4013902572908
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Reihenklemmengehäuse RKKi 4/15-15x4

Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polycarbonat, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, bestückt mit 15-polige Blockklemme 4mm² (Typ Contaclip BKA 4)
Abmessungen: 130 x 94 x 57mm
Beigefügtes Zubehör: 6 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8-13,5mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
15
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
94 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
57 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Form:
rechteckig
Anbaumöglichkeit:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,47*
€ 36,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,48*
€ 37,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,16*
€ 37,68*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,10*
€ 38,43*
€ 4,00*
ab € 29,70*
€ 39,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,69*
Zubehör
Spelsberg
19000201
ab € 2,76*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.