Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg RKKi 4/15-15x4q Reihenklemmen-Gehäuse 94 x 130 x 57 Kunststoff Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y460112
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     63240401
EAN/GTIN:
     4013902572908
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Reihenklemmengehäuse in kompakter Bauform, Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, bestückt mit 15-poliger Blockklemme 0,2-4qmm (Schraubanschluss), inkl. 6 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8-13,5mm, IP54
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Höhe:
57 mm
Länge:
94 mm
Farbe:
grau
Breite:
130 mm
Ausführung:
mit Deckel
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
63240401
Typ:
RKKi 4/15-15x4q
Länge bzw. Tiefe:
94 mm
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
halogenfrei + plombierbar
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Reihenklemmen-Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,47*
€ 36,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,48*
€ 37,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,16*
€ 37,68*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,10*
€ 38,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,70*
€ 39,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,69*
Zubehör
Spelsberg
19000201
ab € 2,76*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.