Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer 1,7-3,6mm gelb, C HODS50 PVC YE 1000


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck C
Artikel-Nr.:
     3517B-95864223
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     531-15034
EAN/GTIN:
     5022660189661
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierer 1,7-3,6mm gelb, C HODS50 PVC YE 1000

Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe). Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern. Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf Kabeln und Leitungen vor der Montage. Verfügbar in der Farbe Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Zum Beispiel im Nah- und Fernverkehr (Busse und Bahnen), Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1,7..3,7 mm
Länge:
4 mm
Breite:
6,5 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 24,46*
€ 30,66*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 24,31*
€ 33,12*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,14*
€ 34,10*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,75*
€ 34,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,48*
€ 36,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,53*
€ 36,3307
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02431* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00113
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.