Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkiere aufschiebbar mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667415
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HODS50C-PVC-YE(1000)
EAN/GTIN:
     5022660189661
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe). Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern. Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf Kabeln und Leitungen vor der Montage. Verfügbar in der Farbe Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Zum Beispiel im Nah- und Fernverkehr (Busse und Bahnen), Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar sind die Ovalgrip Kennzeichnungstüllen im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, Erdungssymbol.Ovalgrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert. Montageart: aufschieben, Farbe: gelb, Breite: 6,5 mm, Ausführung: Rollenform, Aufdruck: Buchstaben, Länge: 4 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 1,7...3,7 mm, mit Textfeld: false, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HODS50C-PVC-YE(1000)
Ident Code:
531-15034
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelmarkierung c, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 24,31*
€ 32,98*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,39*
€ 33,34*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,14*
€ 34,25*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,83*
€ 34,47*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,59*
€ 36,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,31*
€ 34,8789
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00113
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.