Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95874278 Herst.-Nr.: 435-01241 EAN/GTIN: 4031026628363 |
| |
|
| | |
| 2K-PUR771 Gießharzbeutel mit SF-System Resin-771-SF-N 400ml Im praktischen, transparenten 2-Kammer-Beutel. Sicheres Füllen durch SF-System, exzellentes Fließverhalten, geringe Volumenschwindung. Kalthärtend und sehr hydrophob, daher auch unter Wassereinfluss zu verarbeiten. Hohe Hydrolysebeständigkeit und gute Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen. UV-, alterungs- und witterungsbeständig. Hervoragende Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und atmosphärische Korrosion. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | gefülltes Polyurethanharz | Inhalt: | 288 g | Bergbauzulassung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 600 | | € 5,90* | ab € 24,80* | € 25,44* | | | | Lager 3517 | | | | 300 | | Frei Haus | ab € 25,44477* | € 26,30477* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Milliliter (ab € 0,06362* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen | Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 7.891,431* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|