Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIMARK-Zeichenaufnahme PGS-10-1000-BK 83250003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95878544
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83250003
EAN/GTIN:
     4044773196825
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

FLEXIMARK-Zeichenaufnahme PGS-10-1000-BK 83250003

Zeichen-/Etikettenaufnahme CharacterHolder PGS 10x1000 BK
Zeichen-/Etikettenaufnahme
Gesamtbreite: 1000mm
Gesamthöhe: 10mm
Acrylnitril-Butadien-Styrol Kunststoff
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
1000 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,89*
€ 59,99*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,12*
€ 60,12*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,97*
€ 60,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,69*
€ 70,19*
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 80,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.