Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, schwarz, 83250003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, schwarz, 83250003
ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, schwarz, 83250003
Artikel-Nr.:
     4502-30P2087
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83250003
EAN/GTIN:
     4044773196825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
LAPP ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, schwarz, 83250003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Farbe:
schwarz
Höhe:
10 mm
Länge:
285 mm
Material:
ABS
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, zackband, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schildträger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,89*
€ 59,99*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,12*
€ 60,12*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,97*
€ 60,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,69*
€ 70,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 80,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.